text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G80Z-2K 800-120


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm)

Numer artykułu K0416.000.080
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 800 - 800
Długość szczęk (mm) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 800 - 800
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 3170
Kod towaru 8205700000

Opis

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0416.000.080
EAN 4008158034249
UBB 500505796275
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ80-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.