text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 125 1250-120


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe

Numer artykułu K0418.000.125
Zakres mocowania (mm) 1250 - 1250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Sterowanie jedną ręką Tak
Materiał szczęk Inny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1250 - 1250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Sterowanie jedną ręką Tak
Materiał szczęk Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 4265

Opis

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Numery artykułów

Numer artykułu K0418.000.125
EAN 4008158034294
UBB 203180014334
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.