text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

BESS SCREW CLAMPS G-Z 10 100-60


20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Numer artykułu K0418.000.010
Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 100 - 100
Długość szczęk (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z szyną
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Zakres mocowania (mm) 100 - 100
Długość szczęk (mm) 60
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 185
Kod towaru 8205700000

Opis

20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki liniowemu przenoszeniu siły na ramieniu ślizgowym. Siła zacisku do 6000 N. Szczęka stała i ramię ślizgowe są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia sprężyste mocowanie. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od szerokości 80 mm).

Numery artykułów

Numer artykułu K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.