text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

BESS SCREW CLAMPS BS 2N200-100


Siła zacisku do 10 000 N. Przechylanie i bezstopniowa regulacja wysokości. Do wiercenia i lekkich prac frezarskich. Mechanizm dźwigniowy do szybkiego mocowania i zwalniania

Numer artykułu K0446.000.002
Wysokość mocowania (mm) 200
Rozpiętość zacisku (mm) 100
Automatyczne zaciskanie i zwalnianie Tak
Maks. siła zacisku (kN) 10
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość mocowania (mm) 200
Rozpiętość zacisku (mm) 100
Automatyczne zaciskanie i zwalnianie Tak
Maks. siła zacisku (kN) 10
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 1350
Kod towaru

Opis

Siła zacisku do 10 000 N. Przechylanie i bezstopniowa regulacja wysokości. Do wiercenia i lekkich prac frezarskich. Mechanizm dźwigniowy do szybkiego mocowania i zwalniania

Numery artykułów

Numer artykułu K0446.000.002
EAN 4008158018133
UBB 240180150403
UNSPSC 27112121
Artykuł producenta nr BS2N
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.