text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCR-CLM TGN-T25 60600-250


Siła zacisku do 7000 N. Wytrzymała konstrukcja. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Duża, stabilna płaska szyna z ząbkowaniem. Wymiary szyny większe lub równe 40 x 11 są nieocynkowane.

Referência K0410.000.060
Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 250
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Embalado por 1

Especificações

Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 250
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 5055
Kod towaru 8205700000

Descrição

Siła zacisku do 7000 N. Wytrzymała konstrukcja. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Duża, stabilna płaska szyna z ząbkowaniem. Wymiary szyny większe lub równe 40 x 11 są nieocynkowane.

Números do artigo

Referência K0410.000.060
EAN 4008158012667
UBB 500570264654
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN60T25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.