Ściski śrubowe
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
Zaciski & ściągacze
Zaciskanie
Ściski śrubowe
K0417.000.040
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
BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM40Z-2K 400-120
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
K0417.000.040
Zakres mocowania (mm)
400 - 400
Długość szczęk (mm)
120
Uchwyt materiałowy
Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk
Inny
Typ mechanizmu zaciskowego
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zakres mocowania (mm)
400 - 400
Długość szczęk (mm)
120
Uchwyt materiałowy
Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk
Inny
Typ mechanizmu zaciskowego
Inny
Marka
Bessey
Waga na sztukę (g)
2030
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Siła zacisku do 5000 N. Szczęka stała z opatentowanym łukiem OMEGA zapewniającym mniejsze straty siły zacisku. Szczęka stała i ramię ślizgowe wykonane z hartowanej stali zapewniającej sprężyste mocowanie. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać bez użycia narzędzi
Numery artykułów
Numer artykułu
K0417.000.040
EAN
4008158030906
UBB
500505794866
UNSPSC
31162903
Artykuł producenta nr
GM40Z-2K