text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. Dwustronne mocowanie stopniowe, specjalnie przystosowane do profili T i podwójnych profili T. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°.

Numer artykułu K0436.000.100
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 3800

Opis

Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. Dwustronne mocowanie stopniowe, specjalnie przystosowane do profili T i podwójnych profili T. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°.

Numery artykułów

Numer artykułu K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr SGU30-14-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.