text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 60M 600-175


Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Referência K0434.000.060
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 175
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 175
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 6800
Código pautal 8205700000

Descrição

Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Números do artigo

Referência K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr STB60M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.