text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 50M 500-175


Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Numer artykułu K0434.000.050
Zakres mocowania (mm) 500 - 500
Długość szczęk (mm) 175
Uchwyt materiałowy Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 500 - 500
Długość szczęk (mm) 175
Uchwyt materiałowy Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 6400

Opis

Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Numery artykułów

Numer artykułu K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr STB50M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.