text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BESS FITTERS CLAMPS STB 100M 1000-175


Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Numer artykułu K0434.000.100
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 175
Uchwyt materiałowy Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 175
Uchwyt materiałowy Inny
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 8800
Kod towaru 8205700000

Opis

Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Numery artykułów

Numer artykułu K0434.000.100
EAN 4008158007540
UBB 203180004194
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr STB100M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.