text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 100M 1000-140


Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można prz

Numer artykułu K0435.000.100
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 140
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 140
Typ mechanizmu zaciskowego Toggle
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 4950

Opis

Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°.

Numery artykułów

Numer artykułu K0435.000.100
EAN 4008158007151
UBB 240180132682
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr SG100M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.