text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints une main EZS envergure 150 mm col de cygne 80 mm écartement 170-360


Szorítóerő akár 2000 N. A felső részen lévő intelligens kioldó mechanizmusnak köszönhetően nincs szükség szerszámra a szétterítéshez. Ergonomikusan kialakított 2 komponensű műanyag fogantyú a sín mögött. Kártyás függesztett csomagban

Artikelnummer K0426.015.008
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Marque Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 645
Code Douanier 8205700000

Omschrijving

Szorítóerő akár 2000 N. A felső részen lévő intelligens kioldó mechanizmusnak köszönhetően nincs szükség szerszámra a szétterítéshez. Ergonomikusan kialakított 2 komponensű műanyag fogantyú a sín mögött. Kártyás függesztett csomagban

Artikelnummers

Artikelnummer K0426.015.008
EAN 4008158034584
UBB 500504277103
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer EZS15-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.