text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING Tester rozpiętości, otworów drzwiowych i szczelności 6-400AC/DC


DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. Exte

Numer artykułu 1Q501685
Wskazanie ciągłości Optyka/akustyka
Funkcja latarki kieszonkowej Tak
Maks. wartość testowa rezystancji (Ohm) 10000
Stałe napięcie zakłócające >50 V AC/DC Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wskazanie ciągłości Optyka/akustyka
Funkcja latarki kieszonkowej Tak
Maks. wartość testowa rezystancji (Ohm) 10000
Stałe napięcie zakłócające >50 V AC/DC Tak

Opis

DUTEST pro continuity and lead tester. For testing high and low ohmic resistances. Optical/acoustic continuity indicator. Continuity and diode test via LEDs and buzzer. Display via 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Max. resistance test value 10000 Ohm Acoustic display via buzzer up to 100 Ohm. Resistant to external voltage >50 V AC/DC yes. External voltage display 6 V - 400 V LEDs/buzzer. Polarity test. Single-pole phase phase conductor test. Non-contact cable break detector. Torch function yes. Pinpoint high-power LED torch. Buzzer volume and brightness of the LED torch individually adjustable in 4 stages. Integrated magnetic holder and belt clip on the back of the housing. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q501685
UBB 500719080862
UNSPSC 41114509
Artykuł producenta nr 050156
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.