text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V eve

Numer artykułu 4B983685
Zasilanie Z baterią i bez
Test ciągłości Tak
Wskazanie ciągłości Optyka/akustyka
Funkcja latarki kieszonkowej Nie
Długość (mm) 260
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zasilanie Z baterią i bez
Test ciągłości Tak
Wskazanie ciągłości Optyka/akustyka
Funkcja latarki kieszonkowej Nie
Długość (mm) 260
Długość ostrza (mm) 15
Szerokość ostrza (mm) 2
Wskazanie napięcia LED/LCD
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Tak
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Tak
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Tak
Ochrona produktu testowego Tak
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Tak
Stałe napięcie zakłócające >50 V AC/DC Tak
Zakres pomiaru napięcia (V) ['1', '1000']
Wskazanie kierunku obrotu pola Tak
Możliwość przełączania obciążenia Tak
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Rodzaj testu 2-bieg
Pomiar rezystancji (Ohm) 100
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Tak
Zakres pomiaru rezystancji (kOhm) ['01', '300']

Opis

DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V even with empty batteries. True RMS measurement method True RMS. Rotating field direction display yes, green LED. Continuity test yes. Continuity indicator visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Resistance measuring range 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Resistance measurement 100 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diode test yes, LCD. Polarity display yes, LCD. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED flashing. Direct display without push-button actuation, high-impedance test. Load connection via push-button, low-resistance test. Deliberate tripping of the RCD/FI circuit breaker. Vibration alarm in the test handle. Measuring point lighting yes. Internal base load yes. Load can be switched on yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 65 dustproof, protected against water jets. Robust housing design with rubberised grip surface. Tested and approved in accordance with DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 260 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Numery artykułów

Numer artykułu 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Artykuł producenta nr 050263
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.