text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug

Numer artykułu 9V495375
Zasilanie Akumulator
Test ciągłości Nie
Długość (mm) 153
Długość ostrza (mm) 12
Szerokość ostrza (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zasilanie Akumulator
Test ciągłości Nie
Długość (mm) 153
Długość ostrza (mm) 12
Szerokość ostrza (mm) 3
Wskazanie napięcia Inny
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Nie
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Tak
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Nie
Ochrona produktu testowego Tak
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru napięcia (V) ['200', '1000']
Wskazanie kierunku obrotu pola Tak
Możliwość przełączania obciążenia Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Rodzaj testu 1-bieg
Pomiar rezystancji (Ohm) 0
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Tak
Zakres pomiaru rezystancji (kOhm) ['0', '0']

Opis

TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug-in and junction boxes, red LED test probe/buzzer. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red/green test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage level. ON/OFF switch with automatic switch-off. AUTO Power OFF after 5 min. Other voltage display. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation yes, protection class IP 53 dust-proof, splash-proof. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 153 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pin clip.

Numery artykułów

Numer artykułu 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Artykuł producenta nr 020051
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.