UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.
Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max.