text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Z przyczyn od nas niezależnych, dostarczenie zamówień planowanych na 17.09 nastąpi 18.09. Przepraszamy za niedogodności.

Benning Digital Multimeter 600V CAT III 50 x 80 x 161mm


Numer artykułu 3J683608
Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Tak
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Tak
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Analogowy wyświetlacz słupkowy Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Tak
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.01 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.01 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.1 Ohm
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 1000
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 1000
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 60
Przechowywanie wartości maks. Tak
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Pamięć wartości min. Tak
Znamionowe napięcie testowe 100 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V Nie
Pomiar wartości względnej Tak
Pamięć wartości szczytowej Nie
Pomiary cyklu pracy Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Pomiar temperatury Nie
Maks. zakres pomiaru temperatury (°C) 0
Najniższa rozdzielczość temperatury Inny
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 10000
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 50
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość Inny
Analogowy wyświetlacz słupkowy analogowy/logarytmiczny Nie
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Nie
Pomiar temperatury TC Nie
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Nie
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 300
Z podświetleniem wyświetlacza Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 3J683608
EAN 4014651446922
UBB 500729689314
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 044692
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.