text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-2

Numer artykułu 2F702343
Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Graficzny
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (MOhm) ['0', '0']
Zakres pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego (Ohm) ['0', '0']
Interfejs Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Graficzny
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (MOhm) ['0', '0']
Zakres pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego (Ohm) ['0', '0']
Interfejs Tak
Pomiar mocy Nie
Podłączenie drukarki Nie
Pomiar prądu zużycia Nie
Wskazanie wartości granicznej Nie
Automatyczna sekwencja testowa Nie
Podłączenie zewnętrznego adaptera pomiarowego Nie
Testowanie powiększających się przewodów Nie
Prąd przewodu ochronnego Nie
Prąd styku Nie
Pomiar napięcia Nie
Zintegrowana drukarka Nie
Typ interfejsu USB-A
Nadaje się do użytku przez poinstruowaną osobę Tak
Aktywne testowanie Nie
Testowanie pasywne Nie
Metoda alternatywna Nie
Metoda prądu różnicowego Nie
Metoda bezpośrednia Nie

Opis

Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-23, DIN EN 62446 and for testing solar thermal systems. Graphical display. Measurements: Solar irradiation/irradiance in W/m2. PV module and ambient temperature. Digital compass to determine the compass direction. Inclinometer to determine the roof/module inclination. Special features: Calibrated photovoltaic reference cell for precise measurement of solar irradiance. 2-channel temperature sensor for PV module and ambient temperature. Data logger with real-time clock and adjustable measuring interval, 11 min. to 60 min., for storing 5000 data records, such as irradiance, module/ambient temperature and date/time stamp. Wireless connection, WirelessSunLink, approx. 30 m range outdoors, to optional PV installation testers. USB-A interface version. Download software for test report generation in MS Excel. Including bag, rubber protective frame, module and ambient temperature sensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 batteries, USB cable, download software.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 050420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.