text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BENNING ben measur.line set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Numer artykułu 4C077011
Typ akcesoriów/elementów Kabel pomiarowy
Wersja zestawu Tak
Technika podłączania 4 mm
Obciążalność prądowa (A) 10
Materiał izolacyjny Silicone
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Kabel pomiarowy
Wersja zestawu Tak
Technika podłączania 4 mm
Obciążalność prądowa (A) 10
Materiał izolacyjny Silicone
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Z obudową/torbą Nie
Maks. napięcie robocze (V) 1000
Akcesoria Tak
Część Nie

Opis

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Numery artykułów

Numer artykułu 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr 044146
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.