text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Numer artykułu 5S067353
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Nie
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (MOhm) ['03', '20000']
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Nie
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Nie
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Analogowy wyświetlacz słupkowy Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Nie
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 10 mV
Najniższa rozdzielczość, prąd stały Inny
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 10 mV
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.1 Ohm
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 0
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 0
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 6
Przechowywanie wartości maks. Nie
Wyświetlacz wielokrotny Tak
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Pamięć wartości min. Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Tak
Znamionowe napięcie testowe 250 V Tak
Znamionowe napięcie testowe 500 V Tak
Pomiar wartości względnej Nie
Pamięć wartości szczytowej Nie
Pomiary cyklu pracy Nie
Stopień ochrony (IP) IP30
Pomiar temperatury Nie
Maks. zakres pomiaru temperatury (°C) 0
Najniższa rozdzielczość temperatury Inny
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 0
Najniższa rozdzielczość, pojemność Inny
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 0
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość Inny
Analogowy wyświetlacz słupkowy analogowy/logarytmiczny Nie
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Nie
Pomiar temperatury TC Nie
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Tak
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Tak

Opis

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Numery artykułów

Numer artykułu 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 044107
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.