text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance

Numer artykułu 5L587772
Rodzaj prądu AC/DC
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Zakres pomiaru prądu, AC (A) ['09', '600']
Zakres pomiaru prądu, DC (A) ['09', '600']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rodzaj prądu AC/DC
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Zakres pomiaru prądu, AC (A) ['09', '600']
Zakres pomiaru prądu, DC (A) ['09', '600']
Zakres pomiaru rezystancji Tak
Otwieranie szczęk (mm) 35
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Tak
Pomiar mocy Nie
Pomiar prądu upływu Nie
Pomiar w kablach z żyłą przednią i tylną Nie
Wersja jako adapter do podłączenia do miernika uniwersalnego Nie
Pomiar górnego trzpienia Nie
Pomiar napięcia, AC Tak
Pomiar napięcia, DC Tak
Analogowy wyświetlacz słupkowy Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Stopień ochrony (IP) IP30
Pomiar temperatury Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Tak

Opis

Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 400 Hz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Safe and simple operation. Automatic measuring function and measuring range setting. No incorrect measurements due to incorrect measuring range selection. Fast response time due to 5 samples per second. Voltage measurement with low input impedance (LoZi). Good grip due to rubberised housing shells. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 35 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, test leads.

Numery artykułów

Numer artykułu 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 044066
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.