text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

BENN DIGITAL MULTIMETER RED MM 6-2

Numer artykułu 7A672335
Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Tak
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Podtrzymanie danych Tak
Test rezystancji/test diody Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.1 Ohm
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 1000
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 1000
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 40
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Tak
Pamięć wartości szczytowej Tak
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 10000
Najniższa rozdzielczość, pojemność Inny
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 100
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość 0.01 Hz
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Marka Benning
Type Digital Multimeter

Numery artykułów

Numer artykułu 7A672335
EAN 4014651440876
UBB 500680501730
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 044087
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.