text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN ACCESSOIRIES TA 2 - 044125


Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test pro

Numer artykułu Y0042.000.020
Typ akcesoriów/elementów Inny
Wersja zestawu Tak
Technika podłączania 4 mm
Obciążalność prądowa (A) 19
Materiał izolacyjny Silicone
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Wersja zestawu Tak
Technika podłączania 4 mm
Obciążalność prądowa (A) 19
Materiał izolacyjny Silicone
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Z obudową/torbą Nie
Maks. napięcie robocze (V) 1000
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Benning

Opis

Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test probe yes, with 4 mm test probe diameter, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat II, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Tapping terminal yes, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V.

Numery artykułów

Numer artykułu Y0042.000.020
EAN 7612896003329
UBB 500511948480
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr 044125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.