text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w

Numer artykułu 2F288035
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 6
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 6
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Inny
Gęstość włókniny Inny
Marka 3M
O (max.) Scotch Brite
Type 7000028494

Opis

Kółka Scotch-Brite™ do obróbki wykańczającej są wykonane z węglika krzemu. Nasze ściernice do obróbki wykańczającej są skonstruowane spiralnie i mają kombinację gatunków mineralnych i miękkiej gęstości, dzięki czemu nadają się do końcowego wykańczania. Do wykańczania, polerowania, mieszania lub usuwania zadziorów użyj ściernicy do obróbki wykańczającej Scotch-Brite™. Nasze ściernice do obróbki wykańczającej są skonstruowane spiralnie i mają kombinację gatunków mineralnych i miękkiej gęstości, dzięki czemu nadają się do końcowego wykańczania, gdzie wymagany jest wysoki stopień dopasowania i mniejsza gęstość. Ich spiralna konstrukcja zapewnia zrównoważoną, płynną pracę, a umiarkowana agresywność i mniejsza gęstość zapewniają kontrolowane zużycie, zapewniając spójne wyniki przez cały okres użytkowania ściernicy. Otwarta, nietkana wstęga działa chłodno i zmniejsza wpływ na materiały wrażliwe na ciepło. Koła wykończeniowe Scotch-Brite zapewniają czyszczenie i końcowe wykończenie stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi i innych metali.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F288035
UBB 500679201110
UNSPSC 31191600
Artykuł producenta nr 18772
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.