Wiertarki udarowe
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
Frezowanie
Frezy
1P285587
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
Bench drill DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450–2,500 min-¹ OPTI-DRILL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1P285587
Napięcie (V)
230
Długość zwisu (mm)
581
Całkowita wysokość (mm)
957
Nominalny pobór mocy (W)
750
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
16 - 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
2500
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Długość zwisu (mm)
581
Całkowita wysokość (mm)
957
Nominalny pobór mocy (W)
750
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
16 - 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
2500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
450 - 2500
Marka
Opti-drill
Type
DQ 20 V
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1P285587
EAN
4030635043901
UBB
500581160834
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
8000804766