text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench drill DQ 18 15.9 (S235JR) mm MK2 600–2,400 min-¹ OPTI-DRILL


Numer artykułu 1M006867
Napięcie (V) 230
Długość zwisu (mm) 568
Całkowita wysokość (mm) 849
Nominalny pobór mocy (W) 450
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 15.9 - 15.9
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 15.9
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 2400
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Długość zwisu (mm) 568
Całkowita wysokość (mm) 849
Nominalny pobór mocy (W) 450
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 15.9 - 15.9
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 15.9
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 2400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 600 - 2400
Marka OPTI-DRILL
Type DQ 18

Numery artykułów

Numer artykułu 1M006867
EAN 4030635042348
UBB 500581099305
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000894171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.