Wiertarki udarowe
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
Frezowanie
Frezy
7D054667
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
Bench drill DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700–2,500 min-¹ OPTI-DRILL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7D054667
Napięcie (V)
230
Długość zwisu (mm)
472
Całkowita wysokość (mm)
634
Nominalny pobór mocy (W)
350
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
2500
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Długość zwisu (mm)
472
Całkowita wysokość (mm)
634
Nominalny pobór mocy (W)
350
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
2500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
700 - 2500
Type
DQ 14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7D054667
EAN
4030635042331
UBB
500583077739
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4000894170