Akumulatory
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
5A799037
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
Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5A799037
Napięcie nominalne (V)
8.4
Szerokość
17.5
Konstrukcja
Wodorek niklu
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pojemność (mAh)
200
Inne oznaczenia
Inny
Plastikowa obudowa
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
8.4
Szerokość
17.5
Konstrukcja
Wodorek niklu
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pojemność (mAh)
200
Inne oznaczenia
Inny
Plastikowa obudowa
Nie
Długość (mm)
26.5
Odpowiedni do zastosowań EX
Nie
Temperatura otoczenia (°C)
-20 - 50
Odpowiedni do szybkiej ładowarki
Tak
Wysokość wraz ze słupkiem (mm)
48.5
Zestaw akumulatorów
Nie
Liczba komórek
1
Marka
Ansmann
O (max.)
maxE
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5A799037
EAN
4013674353422
UBB
500582336805
UNSPSC
26111701
Artykuł producenta nr
5035342