text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Battery cell maxE 1.2 V 800 mAh R03-AAA battery HR03 4 4 pc./blister ANSMANN


Numer artykułu 0V430853
Napięcie nominalne (V) 1.2
Konstrukcja Wodorek niklu
Oznaczenie rozmiaru Micro
Pojemność (mAh) 800
Średnica 10.5
Wskazanie IEC R 3
Inne oznaczenia AAA
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 1.2
Konstrukcja Wodorek niklu
Oznaczenie rozmiaru Micro
Pojemność (mAh) 800
Średnica 10.5
Wskazanie IEC R 3
Inne oznaczenia AAA
Plastikowa obudowa Nie
Odpowiedni do zastosowań EX Nie
Temperatura otoczenia (°C) -20 - 50
Odpowiedni do szybkiej ładowarki Tak
Wysokość wraz ze słupkiem (mm) 44.5
Zestaw akumulatorów Nie
Liczba komórek 4
Marka Ansmann
Kod towaru 85075000
O (max.) maxE

Numery artykułów

Numer artykułu 0V430853
EAN 4013674350421
UBB 500573889077
UNSPSC 26111701
Artykuł producenta nr 5035042
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.