Akumulatory
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
6K714051
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
Battery cell 1.2 V 2700 mAh R6-AA battery HR6 4 4 pc./blister ANSMANN
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6K714051
Napięcie nominalne (V)
1.2
Konstrukcja
Wodorek niklu
Oznaczenie rozmiaru
Mignon
Pojemność (mAh)
2700
Średnica
14.5
Wskazanie IEC
R 6
Inne oznaczenia
AA
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
1.2
Konstrukcja
Wodorek niklu
Oznaczenie rozmiaru
Mignon
Pojemność (mAh)
2700
Średnica
14.5
Wskazanie IEC
R 6
Inne oznaczenia
AA
Plastikowa obudowa
Nie
Odpowiedni do zastosowań EX
Nie
Temperatura otoczenia (°C)
-20 - 50
Odpowiedni do szybkiej ładowarki
Tak
Wysokość wraz ze słupkiem (mm)
50.5
Zestaw akumulatorów
Nie
Liczba komórek
4
Marka
Ansmann
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6K714051
EAN
4013674030842
UBB
500582809058
UNSPSC
26111701
Artykuł producenta nr
5030842