text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Ball valve connection system GEKA plus chrome-plated brass, hose size 13 mm KARASTO


Numer artykułu 6U904487
Konstrukcja Prosty
Przyłącze 1 Kolumna węża
Klasa jakości Kolanko wylotowe boczne
Obudowa materiałowa Mosiądz
Uszczelnienie Uszczelnienie metalowe
Działanie Inny
Z termometrem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Przyłącze 1 Kolumna węża
Klasa jakości Kolanko wylotowe boczne
Obudowa materiałowa Mosiądz
Uszczelnienie Uszczelnienie metalowe
Działanie Inny
Z termometrem Nie
Materiał Mosiądz
Z filtrem Nie
Z płaszczem izolacyjnym Nie
Z odpływem Nie
Długość przyłącza 1 (mm) 13
Konstrukcja obudowy 2-częściowy
Pełny otwór Nie
Z przyłączem sprzęgającym 2 Nie
Znak jakości FM Nie
Znak jakości UL Nie
Znak jakości ULC Nie
Znak jakości LPCB Nie
Ognioodporny Nie
Z możliwością odpływu (połączenie) Nie
Czysty medycznie Nie
Średnica złącza węża (mm) 13
Bezsmarowa Nie
Obudowa chroniąca powierzchnię Chromowane
Z zaworem zwrotnym Tak
Znak jakości VdS Nie
Certyfikat KIWA Nie
Homologacja typu zgodnie z BBR/EKS Nie
O (max.) GEKA
Type 46.0851.8

Numery artykułów

Numer artykułu 6U904487
EAN 4015933108279
UBB 500582954243
UNSPSC 40141734
Artykuł producenta nr 4000822913
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.