text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych Gedore 2-122 ISO 12 szt.


Pierścienie głęboko zagięte, mocne, ale cienkościenne, profil UD, zgodne z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, wykończenie satynowe bez odblasków, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, przesunięty względem wału o 5°, z profilem UD dla de

Numer artykułu G2146.001.815
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Inny
Liczba kluczy oczkowych 12
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Inny
Liczba kluczy oczkowych 12
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) 6 - 34
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4000
O (max.) 2-122
Type Double Ended Ring Spanner Set

Opis

Pierścienie głęboko zagięte, mocne, ale cienkościenne, profil UD, zgodne z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, wykończenie satynowe bez odblasków, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, przesunięty względem wału o 5°, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do wyjątkowo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Numery artykułów

Numer artykułu G2146.001.815
EAN 4010886603130
UBB 240120670395
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6031390
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.