text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Tarnik ręczny 6-342-10-2-2


Rękojeść pilnika zaprojektowana zgodnie z naukowym konceptem narzędzi ERGO™ Do obróbki zgrubnej w drewnie, płytach wiórowych, miękkich tworzywach itp. Kształt: Półokrągły, powierzchnie robocze zbieżne ku wierzchołkowi Uzębienie typu tarnik na powierzchniach natomiast na krawędziach pojedyncze Typ uzębienia: 1= Zgrubne, 2 = Dokładne

Numer artykułu S5406.002.250
Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 9
Kształt cięcia Zgrzyt
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 9
Kształt cięcia Zgrzyt
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 306
Type ERGO Half-Round Rasp

Numery artykułów

Numer artykułu S5406.002.250
EAN 7311518005399
UBB 400137032571
UNSPSC 27111904
Artykuł producenta nr 6-342-10-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.