text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bahco Szczypce do pomp wodnych 8224 8224IP-250mm


Numer artykułu K0186.001.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 350
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zawias Główka
Długość szczęk (mm) 41.85
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 350
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zawias Główka
Długość szczęk (mm) 41.85
Maks. otwarcie policzków (mm) 45
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 6
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 51
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 340
Kod towaru 8204120000
Type Water Pump Pliers in Industrial Packing

Numery artykułów

Numer artykułu K0186.001.250
EAN 7314150101757
UBB 427102006116
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 8224 IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.