text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bahco Szczypce do pomp wodnych 2971G 2971G-250


Numer artykułu K0188.000.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 360
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 40
Maks. otwarcie policzków (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 360
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 40
Maks. otwarcie policzków (mm) 35
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 4
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 40
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 360
Kod towaru 8204120000
Type Water Pump Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K0188.000.250
EAN 7314150117154
UBB 500579755967
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 2971G-250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.