text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Szczypce boczne SS402-160


Szczypce do cięcia ukośnego do cięcia 0,8 Ø drutów Cu i Fe Rękojeści z powłoką PVC Wysoka wytrzymałość i twardość Wysoka odporność na korozję Magnetyczna Materiał: AISI 420 Stal nierdzewna Produkowana zgodnie z ISO 5749

Numer artykułu 6K447773
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 28
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Type Diagonal Cutting Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu 6K447773
EAN 7314150406005
UBB 500711047513
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr SS402-160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.