text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Przecinak ukośny 2101GC 2101GC-160IP


Ucinaki boczne zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ ISO 5749 Wykończenie: niklowo-chromowe, odporne na korozję Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa Dwukomponentowa, termoplastyczna rękojeść ERGO™ pokryta polypropylenem zapewnia pewny chwyt Ostrze hartowane indukcyjnie Ostrze progresywne: zróżnicowana na swej długości krawędź tnąca, pozwala na cięcie drutu fortepianowego częścią bliżej złącza i na cięcie miękkich materiałów, jak miedź czy tworzywo, częścią bliżej końca szczęk Złącze śrubowe, zapewnia doskonałe prowadzenie i dokładne wyrównanie ostrzy Odległość ostrzy od środka złącza do krawędzi tnących jest zmniejszona. Dzięki większej dźwigni łatwiejsze jest cięcie grubszych detali z twardszych materiałów Zaokrąglony profil szczęk ułatwia manewrowanie w trudno dostępnych miejscach Wyposażone w sprężynę powrotną z funkcją włączenia / wyłączenia IP: Opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0169.001.160
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 21
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 162
Type Side Cutting Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K0169.001.160
EAN 7314150106561
UBB 500511508243
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 2101GC-160IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.