text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik trójkątny 2-302-14-0-0


Do precyzyjnych prac wykańczających i wygładzających Używane przez jubilerów, zegarmistrzów, grawerów, rzemieślników itp. Kształt Powierzchnie robocze równoległe Powierzchnie naciete podwójnie Typ uzębienia: 0 = Zgrubne, 1 = Dokładne, 2 = Wykańczak, 4 = Gładzik

Numer artykułu S5339.302.140
Kształt Trójkątny
Całkowita długość (mm) 140
Długość ostrza (mm) 140
Szerokość ostrza (mm) 3.6
Wysokość ostrza (mm) 3.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Trójkątny
Całkowita długość (mm) 140
Długość ostrza (mm) 140
Szerokość ostrza (mm) 3.6
Wysokość ostrza (mm) 3.6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 0
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 110
Type Three Square File

Numery artykułów

Numer artykułu S5339.302.140
EAN 7311518044152
UBB 400135809608
UNSPSC 27111925
Artykuł producenta nr 2-302-14-0-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.