text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik tokarski 104 1-104-10-3-0


Do polerowania i wygładzania powierzchni listew Z łatwością usuwa wióry, pozostawiając gładkie powierzchnie Kształt: Powierzchnie i krawędzie są równoległe Powierzchnie nacięto pojedynczo, zęby posiadają duży kąt przyłożenia. Krawędzie są gładkie Typ uzębienia: 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5302.003.100
Kształt Inny
Całkowita długość (mm) 250
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Inny
Całkowita długość (mm) 250
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 5.5
Kształt cięcia Pojedyncze cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 250
Type Lathe File

Numery artykułów

Numer artykułu S5302.003.100
EAN 7311518019259
UBB 400135060491
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-104-10-3-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.