text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik ręczny 100 1-100-12-1-0


Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Powinny być używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5300.001.300
Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 300
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 300
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 370
Type Engineering Flat Hand File

Numery artykułów

Numer artykułu S5300.001.300
EAN 7311518019129
UBB 400135024026
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-12-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.