text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik ręczny 100 1-100-06-2-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5350.002.150
Kształt Plik ręczny
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 16
Wysokość ostrza (mm) 4
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Plik ręczny
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 16
Wysokość ostrza (mm) 4
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 122
Type ERGO Flat Hand File

Numery artykułów

Numer artykułu S5350.002.150
EAN 7311518003593
UBB 400135025437
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-06-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.