text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik ręczny 100 1-100-06-1-0


Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Powinny być używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5300.001.150
Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 16
Wysokość ostrza (mm) 4
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 16
Wysokość ostrza (mm) 4
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 75
Type Engineering Flat Hand File

Numery artykułów

Numer artykułu S5300.001.150
EAN 7311518019037
UBB 400135023788
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-06-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.