text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Pilnik ręczny 100 1-100-04-1-0

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Powinny być używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5300.001.100
Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 12
Wysokość ostrza (mm) 3
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 12
Wysokość ostrza (mm) 3
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 30
Type Engineering Flat Hand File

Numery artykułów

Numer artykułu S5300.001.100
EAN 7311518019006
UBB 400135023606
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-04-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.