text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik płaski 110 1-110-04-1-0


Zastosowanie takie samo jak w przypadku pilników typu 100 Z uwagi na kształt dają większą łatwość obróbki zagięć i kątów Kształt: Krawędzie zbieżne ku wierzchołkowi, powierzchnie równoległe Powierzchnie nacinane podwójnie, krawędzie zaś pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5306.001.100
Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 12
Wysokość ostrza (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 12
Wysokość ostrza (mm) 3
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 27
Type Edges Tapered Flat File

Numery artykułów

Numer artykułu S5306.001.100
EAN 7311518019334
UBB 500500941637
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-110-04-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.