text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Pilnik igłowy 301 2-301-14-0-0


Do precyzyjnych prac wykańczających i wygładzających Używane przez jubilerów, zegarmistrzów, grawerów itp. Kształt Powierzchnie robocze równoległe Powierzchnie naciete podwójnie, krawędzie pojedynczo Typ uzębienia: 0 = Zgrubne, 1 = Dokładne, 2 = Wykańczak, 4 = Gładzik

Numer artykułu S5338.301.140
Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 140
Długość ostrza (mm) 140
Szerokość ostrza (mm) 4.8
Wysokość ostrza (mm) 1.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 140
Długość ostrza (mm) 140
Szerokość ostrza (mm) 4.8
Wysokość ostrza (mm) 1.1
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 0
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 110
Type Edges Tapered Needle File

Numery artykułów

Numer artykułu S5338.301.140
EAN 7311518190569
UBB 400135808873
UNSPSC 27111925
Artykuł producenta nr 2-301-14-0-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.