text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Pilnik do tokarki 104 1-104-14-3-0


Do polerowania i wygładzania powierzchni listew Z łatwością usuwa wióry, pozostawiając gładkie powierzchnie Kształt: Powierzchnie i krawędzie są równoległe Powierzchnie nacięto pojedynczo, zęby posiadają duży kąt przyłożenia. Krawędzie są gładkie Typ uzębienia: 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5302.003.200
Kształt Inny
Całkowita długość (mm) 350
Długość ostrza (mm) 350
Szerokość ostrza (mm) 35
Wysokość ostrza (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Inny
Całkowita długość (mm) 350
Długość ostrza (mm) 350
Szerokość ostrza (mm) 35
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Pojedyncze cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 540
Type Lathe File

Numery artykułów

Numer artykułu S5302.003.200
EAN 7311518019297
UBB 400135060640
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-104-14-3-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.