text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik do piły tarczowej 138 4-138-06-1-2


Rękojeść zaprojektowane zgodnie z naukowym konceptem narzędzi ERGO™ Do ostrzenia pił tarczowych, trakowych, taśmowych, łańcuchowych o drobnym uzębieniu Doskonałe narzędzie do piłowania kształtowego, wykańczającego, jak również do usuwania zadziorów Często używane w przemyśle maszynowym, tokarniach itp. Kształt: Przekrój bardzo wąski Powierzchnie robocze i krawędzie są równoległe, nacięte pojedynczo. Jedna krawędź półokrągła Typ uzębienia: 1 = Zgrubne

Numer artykułu S5380.001.150
Kształt Plik ręczny
Całkowita długość (mm) 150
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 16
Wysokość ostrza (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Plik ręczny
Całkowita długość (mm) 150
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 16
Wysokość ostrza (mm) 3
Kształt cięcia Pojedyncze cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 110
Type ERGO Flat Mill Saw File

Numery artykułów

Numer artykułu S5380.001.150
EAN 7311518000592
UBB 400135561431
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 4-138-06-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.