text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Piła ręczna 3180 3180-350


Piła ręczna - grzbietnica zaprojektowana zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Piła do cięcia drobnych i średnich materiałów z drewna Uzębienie typu XT, szlifowane ukośnie, hartowane Grubszy brzeszczot zapewnia dużą precyzję i stabilność cięcia Czarna powłoka zmniejszająca tarcie i zabezpieczająca przed korozją Skręcana śrubami rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzyw

Numer artykułu S5204.180.355
Konstrukcja Inny
Typ Inny
Długość brzeszczotu (mm) 12
Liczba zębów na cal 12
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Typ Inny
Długość brzeszczotu (mm) 12
Liczba zębów na cal 12
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 510
O (max.) ERGO Superior
Type Tenon Saw

Numery artykułów

Numer artykułu S5204.180.355
EAN 7311518181390
UBB 400140831704
UNSPSC 27111548
Artykuł producenta nr 3180-14-XT11-HP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.