text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Piła ręczna 2700 2700-600


Piła ręczna zaprojektowana zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Piła ergonomiczna stworzona, aby idealnie leżała w dłoni Do cięcia średnich grubych elementów drewnianych Uzębienie typu XT, szlifowane ukośnie, hartowane Grubszy brzeszczot zapewnia dużą precyzję i stabilność cięcia Czarna powłoka zmniejszająca tarcie i zabezpieczająca przed korozją Skręcana śrubami rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa

Numer artykułu S5202.700.609
Konstrukcja Piła tarczowa
Typ Piła do cięcia wzdłużnego
Długość brzeszczotu (mm) 600
Liczba zębów na cal 8
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła tarczowa
Typ Piła do cięcia wzdłużnego
Długość brzeszczotu (mm) 600
Liczba zębów na cal 8
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 530
O (max.) ERGO Superior
Type Hand Saw

Numery artykułów

Numer artykułu S5202.700.609
EAN 7311518191665
UBB 400140831548
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2700-24-XT7-HP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.