text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Płaskie wytaczadło Pomarańczowe 22mm

Numer artykułu 6J477204
Całkowita długość (mm) 400
Średnica wału (mm) 6
Średnica wiertła (mm) 22
Marka Bahco

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wału (mm) 6
Średnica wiertła (mm) 22
Marka Bahco

Opis

Flat bit drill for drilling in wood. The flat bit has a positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits. High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft. Flat bit part and shaft are ground. Shank size 6mm. Lacquered for rust protection

Numery artykułów

Numer artykułu 6J477204
EAN 7314150388745
UBB 500702513226
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 9631-22-400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.